大阪魂
BCCAP(アンスコCAP(アンスコ
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法r(mm)
寸法l(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12879801
2X5
1袋(28個)
5
1
0.1
全ねじ範囲:20迄
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12879810
2X6
1袋(28個)
6
1
0.1
全ねじ範囲:20迄
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12879819
2.6X6
1袋(28個)
6
1.2
0.1
全ねじ範囲:22迄
11
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12879828
3X12
1袋(64個)
12
1.3
0.1
全ねじ範囲:22迄
18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12879837
3X14
1袋(53個)
14
1.3
0.1
全ねじ範囲:22迄
18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12879846
3X16
1袋(53個)
16
1.3
0.1
全ねじ範囲:22迄
18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12879855
3X4
1袋(39個)
4
1.3
0.1
全ねじ範囲:22迄
18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12879871
4X14
1袋(500個)
14
2
0.2
全ねじ範囲:25迄
20
オープン
¥
5,214
¥
5,735
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12879880
4X20
1袋(42個)
20
2
0.2
全ねじ範囲:25迄
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12879889
4X6
1袋(50個)
6
2
0.2
全ねじ範囲:25迄
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12879898
4X8
1袋(49個)
8
2
0.2
全ねじ範囲:25迄
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12879907
6X12
1袋(26個)
12
3
0.25
全ねじ範囲:30迄
24
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12879916
8X12
1袋(9個)
12
4
0.4
全ねじ範囲:35迄
28
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください