曜日別特売

BKステンCAP(ゼンネジ

BKステンCAP(ゼンネジ - 大阪魂BKステンCAP(ゼンネジ - 大阪魂
全12種類を絞り込む
寸法t(mm)
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法r(mm)
寸法l(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
128799253X25X251袋(15個)251.30.1252.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128799413X30X301袋(12個)301.30.1302.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128799504X30X301袋(9個)3020.2303
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128799594X40X401袋(6個)4020.2403
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128799685X30X301袋(7個)302.50.2304
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128799775X35X351袋(5個)352.50.2354
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128799866X35X351袋(4個)3530.25355
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128799956X45X451袋(3個)4530.25455
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128800116X75X751個7530.25755
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128800208X40X401袋(3個)4040.4406
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128800298X50X501個5040.4506
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128800388X60X601個6040.4606
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする