大阪魂
10.9CAP P=2(NBI
全11種類を絞り込む
寸法t(mm)
3
4
5
寸法D(mm)
11.5
14.5
17.5
内容量
選択してください
1袋(7個)
1袋(8個)
1袋(9個)
1袋(10個)
1袋(11個)
1袋(12個)
1袋(13個)
1袋(26個)
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12881115
10X20
1袋(9個)
20
1.5
5
17.5
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12881131
10X25
1袋(8個)
25
1.5
5
17.5
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12881140
10X30
1袋(8個)
30
1.5
5
17.5
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12881149
10X35
1袋(7個)
35
1.5
5
17.5
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12881158
6X20
1袋(26個)
20
1
3
11.5
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12881167
8X15
1袋(13個)
15
1.25
4
14.5
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12881176
8X20
1袋(13個)
20
1.25
4
14.5
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12881185
8X25
1袋(12個)
25
1.25
4
14.5
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12881201
8X30
1袋(12個)
30
1.25
4
14.5
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12881210
8X35
1袋(11個)
35
1.25
4
14.5
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12881219
8X40
1袋(10個)
40
1.25
4
14.5
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください