大阪魂
12.9NHセフティソケット
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法e(mm)
寸法D1(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12881228
10X35
1袋(4個)
35
5
9.149
約16
約1.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12881237
3X25
1袋(15個)
25
1.3
2.873
約5.5
約0.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12881246
4X30
1袋(14個)
30
2
3.443
約7
約0.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12881255
5X10
1袋(18個)
10
2.5
4.583
約8.5
約0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12881271
5X30
1袋(13個)
30
2.5
4.583
約8.5
約0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12881280
6X12
1袋(14個)
12
3
5.723
約10
約0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12881289
6X15
1袋(14個)
15
3
5.723
約10
約0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12881298
6X20
1袋(13個)
20
3
5.723
約10
約0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12881307
6X25
1袋(12個)
25
3
5.723
約10
約0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12881316
6X30
1袋(11個)
30
3
5.723
約10
約0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12881325
8X30
1袋(8個)
30
4
6.863
約13
約1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください