大阪魂
BKステンHS(アンスコ(ヒラサキステンHS(アンスコ(ヒラサキ
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷の径
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法e(mm)
寸法s(mm)
ピッチP(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12881447
3X15
1袋(17個)
15
1欄:1.2、2欄:2
1.733
1.58
0.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12881456
3X3
1袋(31個)
3
1欄:1.2、2欄:2
1.733
1.58
0.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12881465
3X5
1袋(27個)
5
1欄:1.2、2欄:2
1.733
1.58
0.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12881481
4X10
1袋(22個)
10
1欄:1.5、2欄:2.5
2.303
2.08
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12881490
4X15
1袋(21個)
15
1欄:1.5、2欄:2.5
2.303
2.08
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12881499
4X4
1袋(30個)
4
1欄:1.5、2欄:2.5
2.303
2.08
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12881508
4X6
1袋(29個)
6
1欄:1.5、2欄:2.5
2.303
2.08
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12881517
5X10
1袋(19個)
10
1欄:2、2欄:3
2.873
2.58
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12881526
6X10
1袋(16個)
10
1欄:2、2欄:3.5
3.443
3.08
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12881535
6X12
1袋(15個)
12
1欄:2、2欄:3.5
3.443
3.08
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12881551
8X10
1袋(12個)
10
1欄:3、2欄:5
4.583
4.095
1.25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください