大阪魂
SUSゴクウスローヘットホソメ
寸法t(mm)
4.2
寸法S(mm)
5
寸法K(mm)
1.5
ピッチP(mm)
1.25
寸法dk(mm)
16
ねじの呼びd
M10
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12881666
10X10P1.25
1袋(2個)
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12881675
10X12P1.25
1袋(2個)
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12881691
10X15P1.25
1袋(2個)
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12881700
10X16P1.25
1袋(2個)
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12881709
10X20P1.25
1袋(2個)
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12881718
10X25P1.25
1袋(2個)
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12881727
10X30P1.25
1個
30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12881736
10X35P1.25
1個
35
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12881745
10X40P1.25
1個
40
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12881761
10X45P1.25
1個
45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12881770
10X50P1.25
1個
50
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください