大阪魂
ダクロCAP(TKSCAP(TKS
全11種類を絞り込む
寸法t(mm)
選択してください
2
2.5
3
4
5
6
7
内容量
選択してください
1個
1袋(2個)
1袋(3個)
1袋(12個)
1袋(49個)
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法r(mm)
寸法l(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12882549
10X55
1袋(3個)
55
5
0.4
全ねじ範囲:40
32
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12882558
12X110
1個
110
6
0.6
全ねじ範囲:50
36
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12882567
12X45
1袋(3個)
45
6
0.6
全ねじ範囲:50
36
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12882576
14X110
1個
110
7
0.6
全ねじ範囲:55
40
オープン
¥
780
¥
858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12882585
4X8
1袋(49個)
8
2
0.2
全ねじ範囲:28
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12882601
5X125
1個
125
2.5
0.2
全ねじ範囲:28
22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12882610
5X140
1個
140
2.5
0.2
全ねじ範囲:28
22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12882619
5X80
1袋(3個)
80
2.5
0.2
全ねじ範囲:28
22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12882628
5X90
1袋(2個)
90
2.5
0.2
全ねじ範囲:28
22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12882637
6X115
1個
115
3
0.25
全ねじ範囲:30
24
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12882646
8X15
1袋(12個)
15
4
0.4
全ねじ範囲:35
28
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください