曜日別特売

18ヤマCAP(UNC(アンブラコ

18ヤマCAP(UNC(アンブラコ - 大阪魂18ヤマCAP(UNC(アンブラコ - 大阪魂
サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNC5/16-18寸法d(mm)7.9寸法t(mm)3.835寸法k(mm)7.924寸法dk(mm)11.912寸法ds(mm)7.937穴径(inch)六角穴:1/4
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
128826555/16X1"1/21袋(2個)1"1/2
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128826715/16X1"1/41袋(2個)1"1/4
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128826805/16X1"3/41袋(2個)1"3/4
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128826895/16X1/21袋(3個)1/2
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128826985/16X2"1/21個2"1/2
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128827075/16X3"1/41個3"1/4
オープン
918
1,010(税込)
翌々日出荷
返品不可
128827165/16X3/41袋(3個)3/4
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128827255/16X3/81袋(2個)3/8
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128827415/16X5/81袋(3個)5/8
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128827505/16X7/81袋(2個)7/8
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする