大阪魂
329J4LCAP(HSK
寸法(mm)
全ねじの範囲:30
寸法t(mm)
3以上
寸法b(mm)
24
寸法s(mm)
5
寸法k(mm)
6
ピッチP(mm)
1
寸法dk(Φmm)
10
ねじの呼びd
M6
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12882759
6X10
1袋(2個)
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12882768
6X12
1袋(2個)
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12882777
6X14
1袋(2個)
14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12882786
6X15
1袋(2個)
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12882795
6X16
1個
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12882811
6X18
1個
18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12882820
6X20
1個
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12882829
6X22
1個
22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12882838
6X25
1個
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12882847
6X30
1個
30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください