大阪魂
3カ-BフランジCAPフランジCAP
全10種類を絞り込む
寸法W(mm)
7.5
9
11
12.5
内容量
選択してください
1袋(10個)
1袋(12個)
1袋(15個)
1袋(16個)
1袋(18個)
1袋(19個)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法F(mm)
寸法C(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12882856
3X10
1袋(19個)
10
0.5
6.3
0.6
7.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12882865
3X6
1袋(15個)
6
0.5
6.3
0.6
7.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12882881
4X10
1袋(18個)
10
0.7
7.5
0.8
9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12882890
5X10
1袋(16個)
10
0.8
9.3
1
11
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12882899
5X12
1袋(16個)
12
0.8
9.3
1
11
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12882908
5X15
1袋(15個)
15
0.8
9.3
1
11
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12882917
6X10
1袋(15個)
10
1
10.7
1.6
12.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12882926
6X15
1袋(12個)
15
1
10.7
1.6
12.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12882935
6X16
1袋(12個)
16
1
10.7
1.6
12.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12882951
6X25
1袋(10個)
25
1
10.7
1.6
12.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください