曜日別特売

3カ-WCAP(GOSHOCAP(GOSHO

3カ-WCAP(GOSHOCAP(GOSHO - 大阪魂3カ-WCAP(GOSHOCAP(GOSHO - 大阪魂
全10種類を絞り込む
寸法t(mm)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法(mm)
寸法t(mm)
寸法r(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1288305710X1551個155全ねじの範囲:4050.432
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
1288306610X1601個160全ねじの範囲:4050.432
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
1288307510X1651個165全ねじの範囲:4050.432
オープン
714
785(税込)
翌々日出荷
返品不可
128830913X101袋(63個)10全ねじの範囲:221.30.118
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128831004X101袋(50個)10全ねじの範囲:2520.220
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128831094X121袋(49個)12全ねじの範囲:2520.220
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128831184X851袋(3個)85全ねじの範囲:2520.220
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128831274X901袋(3個)90全ねじの範囲:2520.220
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128831364X951袋(2個)95全ねじの範囲:2520.220
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128831458X101袋(17個)10全ねじの範囲:3540.428
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする