大阪魂
3カ-WCAP(ゼンネジ
全10種類を絞り込む
寸法t(mm)
3
4
6
7
内容量
1個
1袋(2個)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法r(mm)
寸法l(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12883161
12X125X125
1個
125
6
0.6
125
10
オープン
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12883170
12X135X135
1個
135
6
0.6
135
10
オープン
¥
1,363
¥
1,499
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12883179
12X145X145
1個
145
6
0.6
145
10
オープン
¥
1,509
¥
1,660
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12883188
12X95X95
1個
95
6
0.6
95
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12883197
14X60X60
1個
60
7
0.6
60
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12883206
14X70X70
1個
70
7
0.6
70
12
オープン
¥
687
¥
756
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12883215
14X80X80
1個
80
7
0.6
80
12
オープン
¥
760
¥
836
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12883231
14X90X90
1個
90
7
0.6
90
12
オープン
¥
834
¥
917
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12883240
6X95X95
1袋(2個)
95
3
0.25
95
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12883249
8X120X120
1個
120
4
0.4
120
6
オープン
¥
932
¥
1,025
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください