大阪魂
3カ-WボタンCAP(GOSHOボタンCAP(GOSHO
全10種類を絞り込む
寸法t(mm)
4.4
5.1
内容量
1個
1袋(3個)
1袋(4個)
1袋(5個)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12883355
10X12
1袋(4個)
12
1.5
4.4
6.085
6.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12883371
12X15
1個
15
1.75
5.1
8.103
7.25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12883380
12X16
1個
16
1.75
5.1
8.103
7.25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12883389
12X20
1袋(5個)
20
1.75
5.1
8.103
7.25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12883398
12X25
1袋(5個)
25
1.75
5.1
8.103
7.25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12883407
12X30
1袋(4個)
30
1.75
5.1
8.103
7.25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12883416
12X35
1袋(4個)
35
1.75
5.1
8.103
7.25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12883425
12X40
1袋(3個)
40
1.75
5.1
8.103
7.25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12883441
12X45
1袋(3個)
45
1.75
5.1
8.103
7.25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12883450
12X50
1袋(3個)
50
1.75
5.1
8.103
7.25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください