大阪魂
CAP(ホソメ(P-0.75
ピッチ(mm)
0.75
寸法t(mm)
4
寸法s(mm)
6
寸法k(mm)
8
呼び径d
M8
寸法dk(mm)
13
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12883556
8X10
1袋(14個)
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12883565
8X12
1袋(17個)
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12883581
8X15
1袋(15個)
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12883590
8X20
1袋(14個)
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12883599
8X25
1袋(13個)
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12883608
8X30
1袋(12個)
30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12883617
8X35
1袋(11個)
35
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12883626
8X40
1袋(10個)
40
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12883635
8X45
1袋(9個)
45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12883651
8X50
1袋(8個)
50
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください