大阪魂
GBSUSボタンCAP(SSS
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
先端
寸法t(mm)
寸法l(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12883660
10X80X80
1個
80
ねじ先:ヘッダーポイント
3.2以上
80
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12883669
5X45X45
1袋(8個)
45
ねじ先:あら先
1.6以上
45
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12883678
6X35X35
1袋(8個)
35
ねじ先:あら先
2.1以上
35
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12883687
6X40X40
1袋(7個)
40
ねじ先:あら先
2.1以上
40
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12883696
6X50X50
1袋(5個)
50
ねじ先:あら先
2.1以上
50
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12883705
6X55X55
1袋(5個)
55
ねじ先:あら先
2.1以上
55
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12883721
8X100X100
1個
100
ねじ先:ヘッダーポイント
2.6以上
100
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12883730
8X50X50
1袋(3個)
50
ねじ先:ヘッダーポイント
2.6以上
50
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12883739
8X60X60
1袋(2個)
60
ねじ先:ヘッダーポイント
2.6以上
60
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12883748
8X80X80
1個
80
ねじ先:ヘッダーポイント
2.6以上
80
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください