大阪魂
SUS430CAP
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法r(mm)
寸法e(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12883958
6X15
1袋(17個)
15
3
0.25
5.723
24
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12883967
6X20
1袋(15個)
20
3
0.25
5.723
24
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12883976
6X25
1袋(13個)
25
3
0.25
5.723
24
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12883985
6X30
1袋(11個)
30
3
0.25
5.723
24
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12884001
8X12
1袋(9個)
12
4
0.4
6.863
28
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12884010
8X15
1袋(8個)
15
4
0.4
6.863
28
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12884019
8X20
1袋(7個)
20
4
0.4
6.863
28
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12884028
8X25
1袋(7個)
25
4
0.4
6.863
28
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12884037
8X35
1袋(5個)
35
4
0.4
6.863
28
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください