大阪魂
TORX-Lガタレンチ
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び
寸法A(mm)
寸法l(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12884351
IT-10
約50.8
IT10
2.72
約16.7
2.16
オープン
¥
785
¥
864
(税込)
翌日出荷
返品不可
12884360
IT-15
約54
IT15
3.26
約17.9
2.29
オープン
¥
812
¥
893
(税込)
翌日出荷
返品不可
12884369
IT-20
約57.2
IT20
3.84
約19.1
2.54
オープン
¥
732
¥
805
(税込)
翌日出荷
返品不可
12884378
IT-25
約60.3
IT25
4.4
約20.2
2.79
オープン
¥
732
¥
805
(税込)
翌日出荷
返品不可
12884387
IT-27
約63.5
IT27
4.96
約21.5
3.05
オープン
¥
838
¥
922
(税込)
翌日出荷
返品不可
12884396
IT-30
約69.9
IT30
5.49
約23.8
3.3
オープン
¥
716
¥
788
(税込)
翌日出荷
返品不可
12884405
IT-40
約76.2
IT40
6.6
約26.2
4.57
オープン
¥
858
¥
944
(税込)
翌日出荷
返品不可
12884421
IT-45
約82.6
IT45
7.7
約28.6
5.33
オープン
¥
1,960
¥
2,156
(税込)
翌日出荷
返品不可
12884430
IT-50
約95.3
IT50
8.79
約31.8
6.05
オープン
¥
3,832
¥
4,215
(税込)
翌日出荷
返品不可
12884439
IT-8
約47.6
IT8
2.3
約15.5
1.65
オープン
¥
885
¥
974
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください