曜日別特売

ステンCAP(ヒダリネジ

ステンCAP(ヒダリネジ - 大阪魂ステンCAP(ヒダリネジ - 大阪魂
内容量1個
全10種類を絞り込む
寸法t(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法K(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1288474612X555561012M12
オープン
1,454
1,599(税込)
翌々日出荷
返品不可
128847553X10101.32.53M3
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128847713X25251.32.53M3
オープン
732
805(税込)
9日以内出荷
返品不可
128847804X1616234M4
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128847895X16162.545M5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128847985X50502.545M5
オープン
805
886(税込)
翌々日出荷
返品不可
128848076X1616356M6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128848166X4545356M6
オープン
812
893(税込)
翌々日出荷
返品不可
128848258X1616468M8
オープン
703
773(税込)
翌々日出荷
返品不可
128848418X5555468M8
オープン
1,154
1,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする