大阪魂
ステンCAP(ホソメ(P0.75
ピッチ(mm)
0.75
全10種類を絞り込む
寸法t(mm)
3
4
内容量
1個
1袋(2個)
1袋(3個)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12884850
6X6
1袋(3個)
6
3
5
6
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12884859
6X8
1袋(3個)
8
3
5
6
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12884868
8X15
1袋(2個)
15
4
6
8
13
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12884877
8X20
1袋(2個)
20
4
6
8
13
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12884886
8X25
1袋(2個)
25
4
6
8
13
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12884895
8X30
1袋(2個)
30
4
6
8
13
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12884911
8X35
1個
35
4
6
8
13
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12884920
8X40
1個
40
4
6
8
13
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12884929
8X45
1個
45
4
6
8
13
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12884938
8X50
1個
50
4
6
8
13
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください