大阪魂
ステンTORX-CAP
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法A(mm)
寸法t(mm)
寸法r(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12884947
10X50
1個
50
8.93
4.6
0.4
32
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12884956
4X30(ハン
1袋(12個)
30(ハン
4.52
2.4
0.2
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12884965
4X35(ハン
1袋(10個)
35(ハン
4.52
2.4
0.2
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12884981
4X40(ハン
1袋(10個)
40(ハン
4.52
2.4
0.2
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12884990
5X30(ハン
1袋(8個)
30(ハン
5.08
2.8
0.2
22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12884999
5X35(ハン
1袋(8個)
35(ハン
5.08
2.8
0.2
22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12885008
6X40(ハン
1袋(5個)
40(ハン
5.61
3.3
0.25
24
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12885017
6X50(ハン
1袋(3個)
50(ハン
5.61
3.3
0.25
24
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12885026
8X15
1袋(6個)
15
7.92
3.8
0.4
28
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12885035
8X40(ハン
1袋(3個)
40(ハン
7.92
3.8
0.4
28
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください