大阪魂
ニッケルボタンCAP(アンスコ(マルコボタンCAP(アンスコ(マルコ
全10種類を絞り込む
寸法t(mm)
選択してください
1.25
1.65
2.25
2.6
3.3
内容量
選択してください
1袋(7個)
1袋(8個)
1袋(16個)
1袋(17個)
1袋(18個)
1袋(23個)
1袋(28個)
1袋(32個)
1袋(38個)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12885270
3X4
1袋(28個)
4
0.5
1.25
2.08
2.15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12885279
3X5
1袋(32個)
5
0.5
1.25
2.08
2.15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12885288
3X6
1袋(38個)
6
0.5
1.25
2.08
2.15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12885297
4X18
1袋(23個)
18
0.7
1.65
2.58
2.75
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12885306
4X5
1袋(28個)
5
0.7
1.65
2.58
2.75
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12885315
5X5
1袋(17個)
5
0.8
2.25
3.08
3.55
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12885331
6X12
1袋(18個)
12
1
2.6
4.105
4.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12885340
6X15
1袋(16個)
15
1
2.6
4.105
4.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12885349
8X10
1袋(7個)
10
1.25
3.3
5.105
5.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12885358
8X15
1袋(8個)
15
1.25
3.3
5.105
5.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください