曜日別特売

ロックウェル CAP(アンブラコ

ロックウェル CAP(アンブラコ - 大阪魂ロックウェル CAP(アンブラコ - 大阪魂
内容量1個
全10種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法H(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
呼び径
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1288556810X50501.5全ねじ範囲:40M1010
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
1288557712X60601.75全ねじ範囲:50M1212
オープン
1,034
1,137(税込)
翌々日出荷
返品不可
1288558612X90901.75全ねじ範囲:50M1212
オープン
1,318
1,450(税込)
翌々日出荷
返品不可
1288559516X1001002全ねじ範囲:60M1616
オープン
2,378
2,616(税込)
翌々日出荷
返品不可
1288561116X35352全ねじ範囲:60M1616
オープン
1,416
1,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
1288562016X50502全ねじ範囲:60M1616
オープン
1,607
1,768(税込)
翌々日出荷
返品不可
1288562916X80802全ねじ範囲:60M1616
オープン
2,085
2,294(税込)
翌々日出荷
返品不可
128856386X16161全ねじ範囲:30M66
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128856476X75751全ねじ範囲:30M66
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128856566X90901全ねじ範囲:30M66
オープン
774
851(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする