曜日別特売

3カ-BWA-SP(P=3(アンスコWA-SP(P=3(アンスコ

3カ-BWA-SP(P=3(アンスコWA-SP(P=3(アンスコ - 大阪魂3カ-BWA-SP(P=3(アンスコWA-SP(P=3(アンスコ - 大阪魂
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
128859363X61袋(35個)60.51.35.52.873
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
128859453X81袋(35個)80.51.35.52.873
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
128859614X101袋(27個)100.7273.443
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
128859704X81袋(27個)80.7273.443
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
128859795X101袋(18個)100.82.58.54.583
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
128859885X121袋(17個)120.82.58.54.583
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
128859976X151袋(12個)151311.55.723
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
128860066X161袋(12個)161311.55.723
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
128860156X201袋(11個)201311.55.723
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする