大阪魂
CAP(ホソメ(P-1.0
ピッチ(mm)
1
寸法t(mm)
4
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12886207
10X55
1個
55
8
10
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12886216
10X60
1個
60
8
10
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12886225
10X65
1個
65
8
10
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12886241
10X70
1個
70
8
10
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12886250
10X75
1個
75
8
10
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12886259
8X55
1袋(5個)
55
6
8
13
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12886268
8X60
1袋(5個)
60
6
8
13
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12886277
8X65
1袋(4個)
65
6
8
13
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12886286
8X70
1袋(4個)
70
6
8
13
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください