SUSサラCAP(UNC

SUSサラCAP(UNC - 大阪魂SUSサラCAP(UNC - 大阪魂
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法k(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12886295#2-56X1/81袋(2個)呼び径-山数/1インチあたり:UNC#2-56約2.10.9651.6255.003
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
12886311#2-56X3/81袋(3個)呼び径-山数/1インチあたり:UNC#2-56約2.10.9651.6255.003
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
12886320#3-48X3/81袋(2個)呼び径-山数/1インチあたり:UNC#3-48約2.51.1171.8545.74
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
12886329#4-40X1"1袋(2個)呼び径-山数/1インチあたり:UNC#4-40約2.81.3972.1086.477
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
12886338#4-40X1/21袋(6個)呼び径-山数/1インチあたり:UNC#4-40約2.81.3972.1086.477
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
12886347#4-40X3/161袋(4個)呼び径-山数/1インチあたり:UNC#4-40約2.81.3972.1086.477
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
12886356#5-40X1"1個呼び径-山数/1インチあたり:UNC#5-40約3.11.5492.2867.137
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
12886365#6-32X1"1袋(2個)呼び径-山数/1インチあたり:UNC#6-32約3.51.6762.4637.797
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
12886381#6-32X5/81袋(4個)呼び径-山数/1インチあたり:UNC#6-32約3.51.6762.4637.797
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする