大阪魂
SUSローヘッドCAP(S=6
寸法s(mm)
6
寸法k(mm)
6
呼び径d
M10
寸法dk(Φmm)
16
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12886390
10X15
1袋(2個)
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12886399
10X16
1袋(2個)
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12886408
10X20
1袋(3個)
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12886417
10X25
1袋(3個)
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12886426
10X30
1袋(3個)
30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12886435
10X35
1袋(2個)
35
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12886451
10X40(ゼン
1個
40(ゼン
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12886460
10X45(ゼン
1個
45(ゼン
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12886469
10X50(ゼン
1個
50(ゼン
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください