大阪魂
ゴクウス・ローヘッドCAP
寸法t(mm)
0.95
寸法S(mm)
1.3
寸法K(mm)
1.1
呼び径d
M2
寸法dk(Φmm)
4
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12886661
2X10
1袋(7個)
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12886670
2X12
1袋(7個)
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12886679
2X14
1袋(7個)
14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12886688
2X15
1袋(6個)
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12886697
2X3
1袋(6個)
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12886706
2X4
1袋(7個)
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12886715
2X5
1袋(7個)
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12886731
2X6
1袋(7個)
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12886740
2X8
1袋(7個)
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください