大阪魂
サラCAP(ニッセイ(ゼン
寸法t(mm)
4.8
寸法s(mm)
10
寸法K(mm)
7
寸法dk(mm)
27
ねじの呼びd
M14
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12886749
14X100X100
100
100
オープン
¥
872
¥
959
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12886758
14X60X60
60
60
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12886767
14X65X65
65
65
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12886776
14X70X70
70
70
オープン
¥
718
¥
790
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12886785
14X75X75
75
75
オープン
¥
732
¥
805
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12886801
14X80X80
80
80
オープン
¥
772
¥
849
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12886810
14X85X85
85
85
オープン
¥
825
¥
908
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12886819
14X90X90
90
90
オープン
¥
847
¥
932
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12886828
14X95X95
95
95
オープン
¥
845
¥
930
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください