大阪魂
ステンCAP(ホソメ(P0.5
ピッチ(mm)
0.5
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法e(mm)
寸法b(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12887108
4X30
1袋(9個)
30
2
3.443
20
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12887117
4X35
1袋(2個)
35
2
3.443
20
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12887126
4X40
1袋(2個)
40
2
3.443
20
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12887135
4X45
1袋(2個)
45
2
3.443
20
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12887151
4X50
1袋(2個)
50
2
3.443
20
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12887160
5X35
1袋(9個)
35
2.5
4.583
22
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12887169
5X40
1袋(8個)
40
2.5
4.583
22
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12887178
5X45
1袋(7個)
45
2.5
4.583
22
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12887187
5X50
1袋(7個)
50
2.5
4.583
22
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください