曜日別特売

ステンCAP(ホソメP-1.5

ステンCAP(ホソメP-1.5 - 大阪魂ステンCAP(ホソメP-1.5 - 大阪魂
ピッチ(mm)1.5内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法e(mm)
寸法b(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1288719618X1001009164814
オープン
5,054
5,559(税込)
翌々日出荷
返品不可
1288720518X35359164814
オープン
3,587
3,946(税込)
翌々日出荷
返品不可
1288722118X40409164814
オープン
3,792
4,171(税込)
翌々日出荷
返品不可
1288723018X50509164814
オープン
3,792
4,171(税込)
翌々日出荷
返品不可
1288723920X1001001019.4375217
オープン
5,212
5,733(税込)
翌々日出荷
返品不可
1288724820X40401019.4375217
オープン
2,692
2,961(税込)
翌々日出荷
返品不可
1288725720X50501019.4375217
オープン
3,025
3,328(税込)
翌々日出荷
返品不可
1288726620X60601019.4375217
オープン
3,125
3,438(税込)
翌々日出荷
返品不可
1288727520X70701019.4375217
オープン
3,329
3,662(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする