大阪魂
12.9GT-CAP(LA)
材質:ボルト SCM435/ワッシャー 特殊バネ鋼
強度区分:ボルト 12.9
硬度:ワッシャー HRC37~45
表面処理:黒色酸化皮膜
強度区分10.9は、GT-L CAP(A0-00-9L00)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考
長さ(mm)
寸法X(mm)
寸法D2(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12887826
10X40
1袋(2個)
全圧時荷重29700N(3030kgf)
40
3
22
40
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12887835
12X50
1個
全圧時荷重44100N(4500kgf)
50
3.5
26
45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12887851
6X12
1袋(9個)
全圧時荷重9280N(947kgf)
12
2
14
30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12887860
6X14
1袋(8個)
全圧時荷重9280N(947kgf)
14
2
14
30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12887869
6X25
1袋(8個)
全圧時荷重9280N(947kgf)
25
2
14
30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12887878
8X15
1袋(5個)
全圧時荷重19300N(1970kgf)
15
2.5
18
35
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12887887
8X20
1袋(5個)
全圧時荷重19300N(1970kgf)
20
2.5
18
35
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12887896
8X30
1袋(4個)
全圧時荷重19300N(1970kgf)
30
2.5
18
35
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください