曜日別特売

24ヤマCAP(UNF(アンブラコ

24ヤマCAP(UNF(アンブラコ - 大阪魂24ヤマCAP(UNF(アンブラコ - 大阪魂
全8種類を絞り込む
寸法d(mm)
寸法t(mm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法k(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
128879913/8X1"3/41個呼び径-山数/1インチあたり:UNF3/8-249.54.6229.52514.274
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128880003/8X2"1/41個呼び径-山数/1インチあたり:UNF3/8-249.54.6229.52514.274
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128880095/16X1"1/21袋(2個)呼び径-山数/1インチあたり:UNF5/16-247.93.8357.92411.912
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128880185/16X1"1/41袋(2個)呼び径-山数/1インチあたり:UNF5/16-247.93.8357.92411.912
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128880275/16X1"3/41個呼び径-山数/1インチあたり:UNF5/16-247.93.8357.92411.912
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128880365/16X1/21袋(3個)呼び径-山数/1インチあたり:UNF5/16-247.93.8357.92411.912
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128880455/16X3/41袋(3個)呼び径-山数/1インチあたり:UNF5/16-247.93.8357.92411.912
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128880615/16X5/81袋(3個)呼び径-山数/1インチあたり:UNF5/16-247.93.8357.92411.912
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする