大阪魂
3カ-WWAソケットSPタイプWAソケットSPタイプ
全8種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
12
55
60
75
80
85
内容量
1袋(2個)
1袋(3個)
1袋(4個)
1袋(8個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法(mm)
寸法t(mm)
寸法e(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12888149
10X55
1袋(3個)
55
B:3.7×T:2.5
5
9.15
ばね座金:17.5、平座金:21
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12888158
10X60
1袋(3個)
60
B:3.7×T:2.5
5
9.15
ばね座金:17.5、平座金:21
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12888167
10X75
1袋(2個)
75
B:3.7×T:2.5
5
9.15
ばね座金:17.5、平座金:21
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12888176
8X12
1袋(8個)
12
B:3.2×T:2
4
6.86
ばね座金:14.5、平座金:17
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12888185
8X55
1袋(4個)
55
B:3.2×T:2
4
6.86
ばね座金:14.5、平座金:17
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12888201
8X60
1袋(3個)
60
B:3.2×T:2
4
6.86
ばね座金:14.5、平座金:17
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12888210
8X80
1袋(3個)
80
B:3.2×T:2
4
6.86
ばね座金:14.5、平座金:17
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12888219
8X85
1袋(2個)
85
B:3.2×T:2
4
6.86
ばね座金:14.5、平座金:17
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください