大阪魂
8-クロメトCAP(NBICAP(NBI
全71種類を絞り込む
寸法t(mm)
選択してください
2.5
3
4
5
6
8
内容量
選択してください
1袋(4個)
1袋(6個)
1袋(7個)
1袋(12個)
1袋(13個)
1袋(18個)
1袋(20個)
1袋(25個)
1袋(30個)
1袋(40個)
1袋(50個)
1袋(100個)
1袋(200個)
1袋(400個)
71種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法r(mm)
寸法S(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12888630
10X20
1袋(100個)
20
5
0.4
8.175
全ねじ範囲:40
オープン
¥
5,800
¥
6,380
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12888639
10X25
1袋(7個)
25
5
0.4
8.175
全ねじ範囲:40
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12888648
10X30
1袋(50個)
30
5
0.4
8.175
全ねじ範囲:40
オープン
¥
3,505
¥
3,856
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12888657
10X35
1袋(6個)
35
5
0.4
8.175
全ねじ範囲:40
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12888666
10X40
1袋(50個)
40
5
0.4
8.175
全ねじ範囲:40
オープン
¥
4,265
¥
4,692
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12888675
10X45
1袋(50個)
45
5
0.4
8.175
全ねじ範囲:40
オープン
¥
4,760
¥
5,236
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12888691
10X50
1袋(50個)
50
5
0.4
8.175
全ねじ範囲:40
オープン
¥
5,180
¥
5,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12888700
10X55
1袋(50個)
55
5
0.4
8.175
全ねじ範囲:40
オープン
¥
5,834
¥
6,417
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12888709
10X60
1袋(50個)
60
5
0.4
8.175
全ねじ範囲:40
オープン
¥
6,347
¥
6,982
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12888718
10X65
1袋(50個)
65
5
0.4
8.175
全ねじ範囲:40
オープン
¥
6,814
¥
7,495
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12888727
10X70
1袋(40個)
70
5
0.4
8.175
全ねじ範囲:40
オープン
¥
5,752
¥
6,327
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12888736
10X75
1袋(40個)
75
5
0.4
8.175
全ねじ範囲:40
オープン
¥
6,274
¥
6,901
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12888745
12X20
1袋(50個)
20
6
0.6
10.175
全ねじ範囲:50
オープン
¥
4,714
¥
5,185
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12888761
12X25
1袋(4個)
25
6
0.6
10.175
全ねじ範囲:50
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12888770
12X30
1袋(4個)
30
6
0.6
10.175
全ねじ範囲:50
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12888779
12X35
1袋(4個)
35
6
0.6
10.175
全ねじ範囲:50
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12888788
12X40
1袋(50個)
40
6
0.6
10.175
全ねじ範囲:50
オープン
¥
6,114
¥
6,725
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12888797
12X45
1袋(50個)
45
6
0.6
10.175
全ねじ範囲:50
オープン
¥
6,767
¥
7,444
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12888806
12X50
1袋(40個)
50
6
0.6
10.175
全ねじ範囲:50
オープン
¥
5,863
¥
6,449
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12888815
12X55
1袋(40個)
55
6
0.6
10.175
全ねじ範囲:50
オープン
¥
6,534
¥
7,187
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12888831
12X60
1袋(30個)
60
6
0.6
10.175
全ねじ範囲:50
オープン
¥
5,294
¥
5,823
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12888840
12X65
1袋(30個)
65
6
0.6
10.175
全ねじ範囲:50
オープン
¥
5,714
¥
6,285
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12888849
12X70
1袋(30個)
70
6
0.6
10.175
全ねじ範囲:50
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12888858
12X75
1袋(30個)
75
6
0.6
10.175
全ねじ範囲:50
オープン
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12888867
16X30
1袋(40個)
30
8
0.6
14.212
全ねじ範囲:60
オープン
¥
9,558
¥
10,514
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12888876
16X35
1袋(40個)
35
8
0.6
14.212
全ねじ範囲:60
オープン
¥
9,858
¥
10,844
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12888885
16X40
1袋(30個)
40
8
0.6
14.212
全ねじ範囲:60
オープン
¥
7,674
¥
8,441
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12888901
16X45
1袋(30個)
45
8
0.6
14.212
全ねじ範囲:60
オープン
¥
8,094
¥
8,903
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12888910
16X50
1袋(30個)
50
8
0.6
14.212
全ねじ範囲:60
オープン
¥
8,654
¥
9,519
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12888919
16X55
1袋(25個)
55
8
0.6
14.212
全ねじ範囲:60
オープン
¥
7,772
¥
8,549
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12888928
16X60
1袋(25個)
60
8
0.6
14.212
全ねじ範囲:60
オープン
¥
8,238
¥
9,062
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12888937
16X65
1袋(25個)
65
8
0.6
14.212
全ねじ範囲:60
オープン
¥
9,054
¥
9,959
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12888946
16X70
1袋(20個)
70
8
0.6
14.212
全ねじ範囲:60
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12888955
16X75
1袋(20個)
75
8
0.6
14.212
全ねじ範囲:60
オープン
¥
8,196
¥
9,016
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12888971
5X10
1袋(400個)
10
2.5
0.2
4.095
全ねじ範囲:25
オープン
¥
4,120
¥
4,532
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12888980
5X12
1袋(400個)
12
2.5
0.2
4.095
全ねじ範囲:25
オープン
¥
4,354
¥
4,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12888989
5X15
1袋(400個)
15
2.5
0.2
4.095
全ねじ範囲:25
オープン
¥
4,736
¥
5,210
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12888998
5X16
1袋(400個)
16
2.5
0.2
4.095
全ねじ範囲:25
オープン
¥
4,936
¥
5,430
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12889007
5X20
1袋(400個)
20
2.5
0.2
4.095
全ねじ範囲:25
オープン
¥
5,496
¥
6,046
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12889016
5X25
1袋(400個)
25
2.5
0.2
4.095
全ねじ範囲:25
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12889025
5X30
1袋(200個)
30
2.5
0.2
4.095
全ねじ範囲:25
オープン
¥
3,629
¥
3,992
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12889041
5X35
1袋(200個)
35
2.5
0.2
4.095
全ねじ範囲:25
オープン
¥
4,185
¥
4,604
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12889050
5X40
1袋(200個)
40
2.5
0.2
4.095
全ねじ範囲:25
オープン
¥
4,743
¥
5,217
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12889059
5X45
1袋(200個)
45
2.5
0.2
4.095
全ねじ範囲:25
オープン
¥
5,232
¥
5,755
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12889068
5X50
1袋(200個)
50
2.5
0.2
4.095
全ねじ範囲:25
オープン
¥
5,965
¥
6,562
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12889077
6X10
1袋(200個)
10
3
0.25
5.14
全ねじ範囲:30
オープン
¥
3,432
¥
3,775
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12889086
6X12
1袋(200個)
12
3
0.25
5.14
全ねじ範囲:30
オープン
¥
3,365
¥
3,702
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12889095
6X15
1袋(200個)
15
3
0.25
5.14
全ねじ範囲:30
オープン
¥
3,623
¥
3,985
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12889111
6X16
1袋(200個)
16
3
0.25
5.14
全ねじ範囲:30
オープン
¥
3,623
¥
3,985
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12889120
6X20
1袋(200個)
20
3
0.25
5.14
全ねじ範囲:30
オープン
¥
4,000
¥
4,400
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ