大阪魂
GBSUSボタンCAP(SSSSUSボタンCAP(SSS
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
先端
寸法t(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12889339
10X40
1袋(2個)
40
ねじ先:ヘッダーポイント
3.2以上
6
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12889348
4X20
1袋(25個)
20
ねじ先:あら先
1.3以上
2.5
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12889357
5X15
1袋(23個)
15
ねじ先:あら先
1.6以上
3
3.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12889366
6X20
1袋(14個)
20
ねじ先:あら先
2.1以上
4
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12889375
8X10
1袋(6個)
10
ねじ先:あら先
2.6以上
5
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12889391
8X20
1袋(6個)
20
ねじ先:ヘッダーポイント
2.6以上
5
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12889400
8X25
1袋(6個)
25
ねじ先:ヘッダーポイント
2.6以上
5
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12889409
8X30
1袋(5個)
30
ねじ先:ヘッダーポイント
2.6以上
5
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください