大阪魂
SUSサラCAP(ニッセイ
寸法t(mm)
4.8
寸法b(mm)
40
寸法s(mm)
10
寸法K(mm)
7
寸法dk(mm)
27
ねじの呼びd
M14
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12889497
14X20
20
オープン
¥
998
¥
1,098
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12889506
14X25
25
オープン
¥
809
¥
890
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12889515
14X30
30
オープン
¥
900
¥
990
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12889531
14X35
35
オープン
¥
952
¥
1,047
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12889540
14X40
40
オープン
¥
958
¥
1,054
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12889549
14X45
45
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12889558
14X50
50
オープン
¥
1,003
¥
1,103
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12889567
14X55
55
オープン
¥
1,045
¥
1,150
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください