大阪魂
TORX-サラCAP(DIN
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法r(mm)
寸法K(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12889741
10X16
1袋(11個)
16
2.55
0.5
5.5
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12889750
10X20
1袋(10個)
20
2.55
0.5
5.5
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12889759
10X25
1袋(9個)
25
2.55
0.5
5.5
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12889768
10X30
1袋(8個)
30
2.55
0.5
5.5
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12889777
3X12
1袋(35個)
12
0.7
0.1
1.7
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12889786
3X16
1袋(32個)
16
0.7
0.1
1.7
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12889795
4X6
1袋(35個)
6
1.05
0.2
2.3
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12889811
5X25
1袋(24個)
25
1.4
0.2
2.8
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください