大阪魂
クロームボタンCAP(アンスコボタンCAP(アンスコ
全8種類を絞り込む
寸法t(mm)
1.04
1.3
1.56
2.08
内容量
選択してください
1袋(16個)
1袋(26個)
1袋(28個)
1袋(29個)
1袋(30個)
1袋(32個)
1袋(33個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12889820
3X12
1袋(30個)
12
0.5
1.04
2.08
1.65
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12889829
3X6
1袋(33個)
6
0.5
1.04
2.08
1.65
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12889838
3X8
1袋(32個)
8
0.5
1.04
2.08
1.65
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12889847
4X10
1袋(29個)
10
0.7
1.3
2.58
2.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12889856
4X6
1袋(28個)
6
0.7
1.3
2.58
2.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12889865
4X8
1袋(30個)
8
0.7
1.3
2.58
2.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12889881
5X10
1袋(26個)
10
0.8
1.56
3.08
2.75
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12889890
6X12
1袋(16個)
12
1
2.08
4.095
3.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください