大阪魂
クロームボタンCAP(ニッサンボタンCAP(ニッサン
全8種類を絞り込む
寸法t(mm)
1.3
2.08
2.6
3.12
内容量
選択してください
1袋(3個)
1袋(8個)
1袋(9個)
1袋(16個)
1袋(17個)
1袋(23個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法t(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12889899
10X35
1袋(3個)
35
1.5
3.12
6.14
5.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12889908
4X8
1袋(23個)
8
0.7
1.3
2.58
2.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12889917
6X10
1袋(16個)
10
1
2.08
4.095
3.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12889926
6X8
1袋(17個)
8
1
2.08
4.095
3.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12889935
8X10
1袋(8個)
10
1.25
2.6
5.14
4.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12889951
8X12
1袋(9個)
12
1.25
2.6
5.14
4.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12889960
8X15
1袋(8個)
15
1.25
2.6
5.14
4.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12889969
8X16
1袋(8個)
16
1.25
2.6
5.14
4.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください