大阪魂
クロゾメサカムラプラグSP2シズミ
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法L(mm)
寸法a(mm)
寸法B(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12889978
R1"1/2-11
1個
呼び(d)とねじ山数:R1"1/2-11
21.5
1.1
22
3
オープン
¥
2,509
¥
2,760
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12889987
R1"1/4-11
1個
呼び(d)とねじ山数:R1"1/4-11
21.5
1.1
22
3
オープン
¥
1,809
¥
1,990
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12889996
R1"-11
1個
呼び(d)とねじ山数:R1"-11
19
1.1
17
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12890005
R1/2-14
1袋(4個)
呼び(d)とねじ山数:R1/2-14
15
0.9
10
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12890021
R1/4-19
1袋(10個)
呼び(d)とねじ山数:R1/4-19
11
0.7
6
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12890030
R1/8-28
1袋(16個)
呼び(d)とねじ山数:R1/8-28
8
0.45
5
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12890039
R3/4-14
1袋(2個)
呼び(d)とねじ山数:R3/4-14
17
0.9
14
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12890048
R3/8-19
1袋(8個)
呼び(d)とねじ山数:R3/8-19
12
0.7
8
1.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください