曜日別特売

ジオメットステンCAP(NBIステンCAP(NBI

ジオメットステンCAP(NBIステンCAP(NBI - 大阪魂ジオメットステンCAP(NBIステンCAP(NBI - 大阪魂
全8種類を絞り込む
寸法t(mm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法r(mm)
寸法S(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1289005712X1201個12060.610.175全ねじ範囲:50
オープン
1,585
1,744(税込)
翌々日出荷
返品不可
1289006612X601個6060.610.175全ねじ範囲:50
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
1289007512X801個8060.610.175全ねじ範囲:50
オープン
792
871(税込)
翌々日出荷
返品不可
128900918X161袋(6個)1640.46.14全ねじ範囲:35
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128901008X181袋(6個)1840.46.14全ねじ範囲:35
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128901098X201袋(6個)2040.46.14全ねじ範囲:35
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128901188X221袋(5個)2240.46.14全ねじ範囲:35
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128901278X551袋(2個)5540.46.14全ねじ範囲:35
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする