大阪魂
ステンCAP(ホソメ(P-1.5
ピッチ(mm)
1.5
寸法t(mm)
6
寸法s(mm)
10
寸法k(mm)
12
呼び径d
M12
寸法dk(mm)
18
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12890136
12X55
55
オープン
¥
918
¥
1,010
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12890145
12X60
60
オープン
¥
947
¥
1,042
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12890161
12X65
65
オープン
¥
1,040
¥
1,144
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12890170
12X70
70
オープン
¥
1,127
¥
1,240
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12890179
12X75
75
オープン
¥
1,158
¥
1,274
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12890188
12X80
80
オープン
¥
1,185
¥
1,304
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12890197
12X85
85
オープン
¥
1,418
¥
1,560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12890206
12X90
90
オープン
¥
1,652
¥
1,817
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください