大阪魂
10.9GT-S CAP
材質:ボルト SCM435/ワッシャー 特殊バネ鋼
強度区分:ボルト 10.9
表面処理:黒色酸化皮膜
強度区分12.9は、GT-CAP SAタイプ(A0-00-GTSA)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法D1(mm)
寸法U(mm)
寸法x(mm)
寸法t1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12890775
10X20
1袋(4個)
20
16.5
6.3
3
2.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12890791
10X22
1袋(3個)
22
16.5
6.3
3
2.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12890800
12X35
1袋(2個)
35
19
7.1
3.5
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12890809
3X20
1袋(13個)
20
6
2.3
1
0.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12890818
4X10
1袋(13個)
10
7.5
2.9
1.4
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12890827
8X20
1袋(6個)
20
13.5
5.2
2.5
1.75
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12890836
8X25
1袋(5個)
25
13.5
5.2
2.5
1.75
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください