曜日別特売

12.9TRXローヘッドCAP

12.9TRXローヘッドCAP - 大阪魂12.9TRXローヘッドCAP - 大阪魂

材料:構造用合金鋼
強度区分:8.8、10.9、12.9
表面処理:黒色酸化被膜
ねじ:JIS B 0205(メートル並目ねじ)
等級:JIS B 0209の6g又は2級

7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1289084510X301個301.578.942.8
オープン
698
768(税込)
翌々日出荷
返品不可
1289086112X301個301.75811.333.7
オープン
743
817(税込)
翌々日出荷
返品不可
1289087012X351個351.75811.333.7
オープン
747
822(税込)
翌々日出荷
返品不可
1289087912X401個401.75811.333.7
オープン
754
829(税込)
翌々日出荷
返品不可
128908885X141袋(4個)140.83.54.481.6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128908976X201袋(3個)20145.611.9
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128909068X251袋(2個)251.255.56.72.6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする