大阪魂
3カ-WCAP(ホソメ(P-1.5CAP(ホソメ(P-1.5
ピッチ(mm)
1.5
寸法t(mm)
6
寸法s(mm)
10
寸法k(mm)
12
呼び径d
M12
寸法dk(mm)
18
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12891125
12X20
1袋(3個)
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12891141
12X25
1袋(2個)
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12891150
12X30
1袋(2個)
30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12891159
12X35
1袋(2個)
35
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12891168
12X40
1袋(2個)
40
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12891177
12X45
1袋(2個)
45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12891186
12X50
1袋(2個)
50
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください