大阪魂
9ヤマCAP(UNC(アンブラコ
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNC7/8-9
寸法d(mm)
22.2
寸法t(mm)
10.972
寸法k(mm)
22.225
寸法dk(mm)
33.324
寸法ds(mm)
22.225
穴径(inch)
六角穴:3/4
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12891335
7/8X2"1/2
2"1/2
オープン
¥
5,558
¥
6,114
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12891351
7/8X2"1/4
2"1/4
オープン
¥
5,265
¥
5,792
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12891360
7/8X2"3/4
2"3/4
オープン
¥
6,274
¥
6,901
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12891369
7/8X3"1/2
3"1/2
オープン
¥
7,454
¥
8,199
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12891378
7/8X3"1/4
3"1/4
オープン
¥
7,074
¥
7,781
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12891387
7/8X4"1/2
4"1/2
オープン
¥
9,307
¥
10,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12891396
7/8X6"1/2
6"1/2
オープン
¥
15,200
¥
16,720
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください