大阪魂
BCゴクテイトウCAPゴクテイトウCAP
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法t(mm)
寸法r(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12891405
10X20
1袋(2個)
20
3.5以下
4.5~6.0
0.4以上
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12891421
3X6
1袋(6個)
6
1.5以下
1.5~2.0
0.1以上
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12891430
3X8
1袋(6個)
8
1.5以下
1.5~2.0
0.1以上
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12891439
6X10
1袋(5個)
10
2.4以下
2.8~4.0
0.25以上
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12891448
6X25
1袋(4個)
25
2.4以下
2.8~4.0
0.25以上
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12891457
8X20
1袋(3個)
20
3.2以下
3.5~5.0
0 .4以上
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12891466
8X25
1袋(2個)
25
3.2以下
3.5~5.0
0 .4以上
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください