大阪魂
BKSUSゴクウスNSローヘッドSUSゴクウスNSローヘッド
寸法K(mm)
1.5
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
呼び径d
寸法dk(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12891475
10X15
1個
15
4.2
5
M10
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12891491
10X50
1個
50
4.2
5
M10
16
オープン
¥
1,134
¥
1,247
(税込)
翌日出荷
返品不可
12891500
12X16
1個
16
4.2
6
M12
18
オープン
¥
965
¥
1,062
(税込)
翌日出荷
返品不可
12891509
4X30
1袋(2個)
30
1.7
2
M4
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12891518
6X18
1袋(3個)
18
2.5
3
M6
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12891527
8X40
1個
40
4.2
4
M8
13
オープン
¥
674
¥
741
(税込)
翌日出荷
返品不可
12891536
8X50
1個
50
4.2
4
M8
13
オープン
¥
800
¥
880
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください