大阪魂
SUSボタンCAP(オキツ
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法t(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12891981
4X15
1袋(41個)
15
0.7
1.3
2.58
2.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12891990
5X8
1袋(34個)
8
0.8
1.56
3.08
2.75
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12891999
6X15
1袋(21個)
15
1
2.08
4.095
3.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12892008
8X10
1袋(9個)
10
1.25
2.6
5.14
4.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12892017
8X22
1袋(8個)
22
1.25
2.6
5.14
4.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12892026
8X40X40
1袋(5個)
40
1.25
2.6
5.14
4.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12891965
3X6
1袋(71個)
6
0.5
1.05
2.08
1.65
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください