曜日別特売

クロームCAP(ゼンネジ

クロームCAP(ゼンネジ - 大阪魂クロームCAP(ゼンネジ - 大阪魂
全7種類を絞り込む
寸法t(mm)
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法r(mm)
寸法l(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1289210514X60X601個6070.66012
オープン
898
988(税込)
9日以内出荷
返品不可
128921214X40X401袋(9個)4020.2403
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128921304X50X501袋(6個)5020.2503
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128921395X30X301袋(11個)302.50.2304
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128921485X35X351袋(9個)352.50.2354
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128921576X40X401袋(6個)4030.25405
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128921668X40X401袋(4個)4040.4406
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする